SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUDA1NSML2 AMPL FIBRE STD DC3F NPN - XUDA1NSML2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)
Mit Austastfunktion - nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...24 V
Packung
1 ST
EAN
3389110160345
Artikelnummer
SNRXUDA1NSML2
Herstellernummer
XUDA1NSML2
Hersteller
SNR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Mit Austastfunktion:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...24 V
Spannungsart:
DC
Breite des Verstärkers:
10 mm
Höhe des Verstärkers:
40 mm
Länge des Verstärkers:
65 mm
Anzeige:
LED
Gehäusebauform:
Quader
Leerlaufstrom:
50 mA
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Schutzart (IP):
IP65
Umgebungstemperatur:
-10...55 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Zeitfunktion:
nein



