Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUDA2NSML2 AMPL FIBRE UNIV DC3F NPN - XUDA2NSML2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Ausführung der Schaltfunktion - programmierbar/konfigurierbar

  • Mit Austastfunktion - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110160017

Artikelnummer

SNRXUDA2NSML2

Herstellernummer

XUDA2NSML2

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Mit Austastfunktion:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...24 V

Spannungsart:

DC

Breite des Verstärkers:

10 mm

Höhe des Verstärkers:

40 mm

Länge des Verstärkers:

65 mm

Anzeige:

LED

Gehäusebauform:

Quader

Leerlaufstrom:

50 mA

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schaltfrequenz:

5000 Hz

Schutzart (IP):

IP65

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Zeitfunktion:

ja

Sensore fotoelettrico, Amplificatore fibra ottica, NO/NC program., Cavo 2m. gamma prodotto: OsiSense XU - nome gamma: Serie "Applicativi"- sensore fotoel. appl. spec.: oggetto - nome del sensore: XUD.