SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUFN05321 FIBRA OTTICA IN PLASTICA - XUFN05321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser des Sensors - 6 mm
Schutzart (IP) - IP64
Umgebungstemperatur - -25...60 °C
Werkstoff des Kabelmantels - sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
3389110345308
Artikelnummer
SNRXUFN05321
Herstellernummer
XUFN05321
Hersteller
SNR
Durchmesser des Sensors:
6 mm
Schutzart (IP):
IP64
Umgebungstemperatur:
-25...60 °C
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Fibre ottiche in plastica. (lunghezza 2 m).



