Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUFN05323 FIBRA OTTICA IN PLASTICA - XUFN05323

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser des Sensors - 6 mm

  • Schutzart (IP) - IP64

  • Umgebungstemperatur - -25...60 °C

  • Werkstoff des Kabelmantels - sonstige

  • Werkstoff des LWL-Faserkerns - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110345735

Artikelnummer

SNRXUFN05323

Herstellernummer

XUFN05323

Hersteller

SNR

Durchmesser des Sensors:

6 mm

Schutzart (IP):

IP64

Umgebungstemperatur:

-25...60 °C

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Werkstoff des LWL-Faserkerns:

Kunststoff

Fibre ottiche in plastica. (lunghezza 2 m). Coppia di serraggio massima.