SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUK5APANM12 FOTO COMP PROX=1M PNP NO - XUK5APANM12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender und Empfänger
Bemessungsschaltabstand - 1000 mm
Max. Schaltabstand - 1500 mm
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Packung
1 ST
EAN
3389110162547
Artikelnummer
SNRXUK5APANM12
Herstellernummer
XUK5APANM12
Hersteller
SNR
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Bemessungsschaltabstand:
1000 mm
Max. Schaltabstand:
1500 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Sensors:
50 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Reaktionszeit:
2 ms
Schaltfrequenz:
250 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Lichtart:
Infrarotlicht
Schutzart (IP):
IP65


