SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUK5ARCNL2 FOTO COMP PROX=1M AC/DC - XUK5ARCNL2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastweite - 1000...1000 mm
Vorausfallmeldung - nein
Mit Zeitfunktion - nein
Max. Schaltabstand - 1000 mm
Max. Ausgangsstrom - 1500 mA
Packung
1 ST
EAN
3389110163049
Artikelnummer
SNRXUK5ARCNL2
Herstellernummer
XUK5ARCNL2
Hersteller
SNR
Tastweite:
1000...1000 mm
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Max. Schaltabstand:
1000 mm
Max. Ausgangsstrom:
1500 mA
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Mit sonstigem Analogausgang:
nein
Einstellverfahren:
sonstige
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel radial
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
50 mm
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Min. Reflektorabstand:
0.3 mm
Reaktionszeit:
25 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
0.3 m
Schaltfrequenz:
20 Hz
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
1
Spannungsart:
AC/DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Laserschutzklasse:
sonstige
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...240 V


