SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUSL4E30H166L TIPO 4 30MM MANI 1660 MM SN+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 2
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 0
Ausblendung möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
3389119619646
Artikelnummer
SNRXUSL4E30H166L
Herstellernummer
XUSL4E30H166L
Hersteller
SNR
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausblendung möglich:
nein
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
29.4 mm
Höhe des Sensors:
1713 mm
Länge des Sensors:
31 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
30 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Kaskadierbar:
nein
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
400 mA
Umgebungstemperatur:
-10...55 °C
Mit Mutingfunktion:
ja
Override möglich:
nein
Reaktionszeit:
12 ms
Auflösung des Lichtvorhangs:
30 mm
Reduzierte Auflösung:
nein
Reichweite des Schutzfeldes:
20 m
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
24 V
Schutzfeldhöhe:
1660 mm
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Mit Strahlcodierung:
nein
Taktsteuerung möglich:
nein
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Mit Wiederanlaufsperre:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja