Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUSL4E30H181N TIPO 4 30MM MANI 1810 MM

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUSL4E30H181N TIPO 4 30MM MANI 1810 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 2

  • Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 0

  • Ausblendung möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119618427

Artikelnummer

SNRXUSL4E30H181N

Herstellernummer

XUSL4E30H181N

Hersteller

SNR

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausblendung möglich:

nein

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

29.4 mm

Höhe des Sensors:

1863 mm

Länge des Sensors:

31 mm

Detektionsvermögen für Probekörper:

30 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Kaskadierbar:

nein

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

400 mA

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Mit Mutingfunktion:

ja

Override möglich:

nein

Reaktionszeit:

22 ms

Auflösung des Lichtvorhangs:

30 mm

Reduzierte Auflösung:

nein

Reichweite des Schutzfeldes:

12 m

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Schutzfeldhöhe:

1810 mm

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Mit Strahlcodierung:

nein

Taktsteuerung möglich:

nein

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Wellenlänge des Sensors:

950 nm

Mit Wiederanlaufsperre:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

XUSL è una gamma di barriere fotoelettriche di sicurezza. Questa apparecchiatura è progettata per la protezione delle persone che operano o lavorano in prossimità di macchinari. Interrompe il movimento pericoloso delle parti non appena uno dei fasci luminosi si interrompe. Il prodotto è costituito da una coppia trasmettitore-ricevitore per il rilevamento mani, tipo 4 con 2 uscite PNP. La risoluzione è di 30 mm.