Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUSZLPE PUNTATORE LASER - XUSZLPE

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUSZLPE PUNTATORE LASER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 0

  • Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 0

  • Anzahl der Strahlen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119618830

Artikelnummer

SNRXUSZLPE

Herstellernummer

XUSZLPE

Hersteller

SNR

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Anzahl der Strahlen:

0

Ausführung:

Sender und Empfänger getrennt

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

sonstige

Detektionsvermögen für Probekörper:

0 mm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

0 mA

Reaktionszeit:

0 ms

Reichweite des Schutzfeldes:

0 m

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

0 V

Spannungsart:

sonstige

Strahlabstand:

0 mm

Wellenlänge des Sensors:

0 nm

Kaskadierbar:

nein

Mit Mutingfunktion:

nein

Mit Strahlcodierung:

nein

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Override möglich:

nein

Vorausfallmeldung:

nein

Voraussetzung Auswerteeinheit:

nein

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Länge:

0 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Strumento di allineamento laser per barriere luminose sicurezza tipo 2 e tipo 4. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - descrizione accessori: strumento di allineamento laser - tipo di accessori: laser - categoria accessori: accessori di installazione - accessori / destinazione elementi: light curtain di sicurezza tipo 2, light curtain di sicurezza tipo 4. Benefici: Ferma il pericolo. Una gamma ottimizzata di barriere per semplificare la selezione in base alle specifiche esigenze e all'ambiente in uso. La comprovata semplicità del terminale multilingue offre la possibilità di disporre di informazioni chiare per la regolazione o l'esecuzione degli interventi di manutenzione sulle barriere. Semplicità+30% di risparmio di tempo per l'installazione e la manutenzione della barriera. Utilizzate da sole o in combinazione con moduli di sicurezza, configuratori o PLC, assicurano un livello di sicurezza fino al SIL3/tipo 4.... Applicazioni: - Tutte le macchine pericolose che richiedono protezione per la sicurezza di operatori e macchine....