Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUSZWPE045 SCHERMO PROTETTIVO 450 MM - XUSZWPE045

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUSZWPE045 SCHERMO PROTETTIVO 450 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 495 mm

  • Breite - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119619288

Artikelnummer

SNRXUSZWPE045

Herstellernummer

XUSZWPE045

Hersteller

SNR

Länge:

495 mm

Breite:

0 mm

Schermo protettivo 495mm per barriere luminose di sicurezza. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - categoria accessori: accessori di protezione - compatibilità prodotto: XUSL.E...46 - accessori / destinazione elementi: light curtain di sicurezza tipo 2, light curtain di sicurezza tipo 4 - altezza: 495 mm - quantità per confezione: set da 4. Benefici: Ferma il pericolo. Una gamma ottimizzata di barriere per semplificare la selezione in base alle specifiche esigenze e all'ambiente in uso. La comprovata semplicità del terminale multilingue offre la possibilità di disporre di informazioni chiare per la regolazione o l'esecuzione degli interventi di manutenzione sulle barriere. Semplicità+30% di risparmio di tempo per l'installazione e la manutenzione della barriera. Utilizzate da sole o in combinazione con moduli di sicurezza, configuratori o PLC, assicurano un livello di sicurezza fino al SIL3/tipo 4.... Applicazioni: - Tutte le macchine pericolose che richiedono protezione per la sicurezza dioperatori e macchine....