Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUVR0303PANL2 FORC OTTICHE 30X30 1224VDC PNP 2M - XUVR0303PANL2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUVR0303PANL2 FORC OTTICHE 30X30 1224VDC PNP 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Min. Objektgröße - 0 mm

  • Gabeltiefe - 30 mm

  • Gabelbreite - 0 mm

  • Bemessungsschaltabstand - 30 mm

  • Max. Schaltabstand - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119040846

Artikelnummer

SNRXUVR0303PANL2

Herstellernummer

XUVR0303PANL2

Hersteller

SNR

Min. Objektgröße:

0 mm

Gabeltiefe:

30 mm

Gabelbreite:

0 mm

Bemessungsschaltabstand:

30 mm

Max. Schaltabstand:

30 mm

Max. Ausgangsstrom:

0 mA

Mit Zeitfunktion:

nein

Mit Reflektor:

nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Einstellverfahren:

sonstige

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Sonderbauform

Breite des Sensors:

30 mm

Durchmesser des Sensors:

0 mm

Höhe des Sensors:

0 mm

Länge des Sensors:

0 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

0 mA

Min. Reflektorabstand:

0 mm

Reaktionszeit:

0.1 ms

Reichweite des Schutzfeldes:

0 m

Schaltfrequenz:

4000 Hz

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

0 V

Spannungsart:

DC

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Vorausfallmeldung:

nein

Laserschutzklasse:

ohne

Wellenlänge des Sensors:

0 nm

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Lichtfleck:

0 mm²

AWG-Nummer:

0

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Umgebungstemperatur:

-10...60 °C

Sensore fotoelettrico, XUV, forcella, 30×30mm, 12...24 Vcc, cavo 2m. gamma prodotto: OsiSense XU - nome gamma: utilizzo generico - tipo di sensore elettronico: sensore fotoelettrico - sistema di rilevamento: sbarramento - larghezza passaggio: 30 mm - profondità passaggio: 30 mm - materiale: metallo/plastica - tipologia di cablaggio: 3 fili - lunghezza cavo: 2 m. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....