SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUVR0608PANM8 FORC OTTICHE 60X80 1224VDC PNP NO M8 - XUVR0608PANM8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Min. Objektgröße - 10 mm
Gabeltiefe - 60 mm
Gabelbreite - 50 mm
Bemessungsschaltabstand - 50 mm
Max. Schaltabstand - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
3389119040686
Artikelnummer
SNRXUVR0608PANM8
Herstellernummer
XUVR0608PANM8
Hersteller
SNR
Min. Objektgröße:
10 mm
Gabeltiefe:
60 mm
Gabelbreite:
50 mm
Bemessungsschaltabstand:
50 mm
Max. Schaltabstand:
50 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Zeitfunktion:
nein
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Mit sonstigem Analogausgang:
nein
Einstellverfahren:
sonstige
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
1
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Breite des Sensors:
80 mm
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Höhe des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
0 mm
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Reaktionszeit:
0.1 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
0 m
Schaltfrequenz:
4000 Hz
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
1
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
0 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Vorausfallmeldung:
nein
Laserschutzklasse:
ohne
Wellenlänge des Sensors:
0 nm
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Lichtfleck:
0 mm²
AWG-Nummer:
0
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Umgebungstemperatur:
-10...60 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...24 V


