SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUY474NB4H03M12 XU PER RULL 474MM 4 FASCI M12 DEP - XUY474NB4H03M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Spannungsart - DC
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Leerlaufstrom - 35 mA
Schaltfrequenz - 500 Hz
Packung
1 ST
EAN
3389119623018
Artikelnummer
SNRXUY474NB4H03M12
Herstellernummer
XUY474NB4H03M12
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Leerlaufstrom:
35 mA
Schaltfrequenz:
500 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Mit sonstigem Analogausgang:
nein
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Einstellverfahren:
sonstige
Messverfahren für Farb-Detektion:
aktives Dreibereichsverfahren
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der optischen Fläche:
sonstige
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Breite des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
474 mm
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Lichtfleck:
0 mm²
Nenntastweite:
100 mm
Mit Austastfunktion:
ja
Mit Lichtleiter-Anschluss:
nein
Mit Wechselobjektiv:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Umgebungstemperatur:
-10...55 °C
AWG-Nummer:
0
Schutzart (IP):
IP50


