SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUYAFV966S AMPLI PER FIBRE VETRO - XUYAFV966S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Analogausgang 0 V ... 10 V - nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA - nein
Packung
1 ST
EAN
3389119010139
Artikelnummer
SNRXUYAFV966S
Herstellernummer
XUYAFV966S
Hersteller
SNR
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Mit Austastfunktion:
nein
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 0
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...24 V
Spannungsart:
DC
Breite des Verstärkers:
0 mm
Höhe des Verstärkers:
0 mm
Länge des Verstärkers:
0 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Anzeige:
sonstige
Einstellverfahren:
sonstige
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Laserschutzklasse:
sonstige
Leerlaufstrom:
0 mA
Lichtart:
sonstige
Max. Ausgangsstrom:
40 mA
Nenntastweite:
0 mm
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
sonstige
Mit Zeitfunktion:
nein
AWG-Nummer:
0


