SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUZC21 RIFLETTORE - XUZC21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Außendurchmesser - 21 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 1
Packung
1 ST
EAN
3389110620818
Artikelnummer
SNRXUZC21
Herstellernummer
XUZC21
Hersteller
SNR
Form:
rund
Außendurchmesser:
21 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Accessorio per sensore, Riflettore per rilevamento distanze std, Ø 21mm. gamma prodotto: OsiSense XU - categoria accessori: accessori sensore - tipo di accessori: catarifrangente - accessori / destinazione elementi: sensore fotoelettrico rifless. standard. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....


