SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUZC50 RIFLETTORE - XUZC50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Höhe - 50 mm
Breite - 50 mm
Außendurchmesser - 0 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 0
Packung
1 ST
EAN
3389110619997
Artikelnummer
SNRXUZC50
Herstellernummer
XUZC50
Hersteller
SNR
Form:
quadratisch
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
0
Befestigung selbstklebend:
nein
Mit Gewindebolzen:
nein
Riflettore OsiSense di Schneider Electric (quadrato rigido) 50 x 70 mm.



