SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUZC50HP RIFLETTORE - XUZC50HP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Höhe - 50 mm
Breite - 50 mm
Außendurchmesser - 0 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 0
Packung
1 ST
EAN
3389119023917
Artikelnummer
SNRXUZC50HP
Herstellernummer
XUZC50HP
Hersteller
SNR
Form:
quadratisch
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
0
Befestigung selbstklebend:
nein
Accessorio per sensore, riflettore, 50×50mm - di precisione. gamma prodotto: OsiSense XU - categoria accessori: accessori sensore. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....


