SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUZC60S11 RIFLETTORE 60X40 - XUZC60S11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Höhe - 40 mm
Breite - 60 mm
Außendurchmesser - 0 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 0
Packung
1 ST
EAN
3389119045001
Artikelnummer
SNRXUZC60S11
Herstellernummer
XUZC60S11
Hersteller
SNR
Form:
rechteckig
Höhe:
40 mm
Breite:
60 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
0
Befestigung selbstklebend:
nein
Accessorio per sensore, riflettore, 40×60mm. gamma prodotto: OsiSense XU - categoria accessori: accessori sensore - tipo di accessori: catarifrangente - accessori / destinazione elementi: sensore fotoelettrico rifless. standard. Benefici: Tutti i formatidi fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....


