SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXX8D1A1PAM12 PROX ULTRA 80X80 1M NO PNP - XX8D1A1PAM12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Messbereich Länge - 100...1000 mm
Gehäusebauform - Quader
Versorgungsspannung - 12...24 V
Packung
1 ST
EAN
3389119029957
Artikelnummer
SNRXX8D1A1PAM12
Herstellernummer
XX8D1A1PAM12
Hersteller
SNR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Messbereich Länge:
100...1000 mm
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
12...24 V
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Blindzone:
100 mm
Breite des Sensors:
83 mm
Höhe des Sensors:
80 mm
Länge des Sensors:
34 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Einstellbarer Abstand:
100...1000 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Leerlaufstrom:
60 mA
Relative Linearitätsabweichung:
0 %
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Relative Wiederholgenauigkeit:
0.9 %
Schaltfrequenz:
70 Hz
Spannungsart:
DC
Synchronisation möglich:
nein
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
AWG-Nummer:
0


