Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXXS18P1AM12 ULTRA M18 Sn=1m analog 4-20mA SYNC M - XXS18P1AM12

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXXS18P1AM12 ULTRA M18 Sn=1m analog 4-20mA SYNC M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119632027

Artikelnummer

SNRXXS18P1AM12

Herstellernummer

XXS18P1AM12

Hersteller

SNR

Ultrasonic sensor cylindrical M18, Sn=1m, analog 4-20mA, SYNC, connector M12. gamma prodotto: OsiSense XX - tipo di sensore: sensore ultrasonico - nome gamma: utilizzo generico - forma del sensore: cilindrico M18 - materiale: plastica - tipo segnale di uscita: analogico - tipologia di cablaggio: 4 fili - [Sd] range di rilevamento: 0.105...1 m - grado di protezione IP: IP65 conforme a IEC 60529, IP67. Benefici: Rilevamento di qualsiasi materiale, indipendentemente da colore e luminosità alla stessa distanza, senza regolazione o fattore di correzione. Definizione dell'effettivo intervallo di rilevamento semplicemente premendo un pulsante (modalità autoapprendimento).... Applicazioni: - Settori principali: confezionamento, industria automobilistica, industria cartaria, macchine utensili, assemblaggio,settore alimentare, trattamento dell'acqua, ecc....