Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CE1A250EX INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CAVO - XY2CE1A250EX

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CE1A250EX INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Max. Länge der Zugschnur - 50 m

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8015269063514

Artikelnummer

SNRXY2CE1A250EX

Herstellernummer

XY2CE1A250EX

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. Länge der Zugschnur:

50 m

Schutzart (IP):

IP65

Interruttore arresto d'emergenza ad aggancio (cavo e molla d'estremitò da ordinare a parte) • Senza spia di segnalazione • Colore della cassetta: grigio RAL 7032 • Riarmo con pulsante con cappuccio • Contatti ad azione lenta • Ancoraggio del cavo a destra • Versione ATEX