SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CE1A250H7 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CAVO UL-CSA - XY2CE1A250H7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Max. Länge der Zugschnur - 70 m
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
3389118133174
Artikelnummer
SNRXY2CE1A250H7
Herstellernummer
XY2CE1A250H7
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Länge der Zugschnur:
70 m
Schutzart (IP):
IP66
Interruttore a fune arr.emerg. XY2CE, lato DX -1 NC+1 NA, puls.con manicotto. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2CE - categoria di sovratensione: classe I conforme a EN/IEC 61140, classe I conforme a NF C 20-030. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..


