SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CE1A296 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO - XY2CE1A296

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Max. Länge der Zugschnur - 50 m
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
3389110319279
Artikelnummer
SNRXY2CE1A296
Herstellernummer
XY2CE1A296
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Länge der Zugschnur:
50 m
Schutzart (IP):
IP65
Seilzug-Notschalter Baureihe XY2 CE. Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M RE 2ÖS LM. Metallgekapselt IP 65, mit einstellbarem Auslöseweg, UL (NiSD), CSA, CCC. Seilspannkraft 19,5 - 24,5 daN, Rückstelltaster mit Schutzkappe. Für Seillänge 70 m.


