SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CE2A296H7 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CAVO - XY2CE2A296H7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Max. Länge der Zugschnur - 70 m
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
3389110959253
Artikelnummer
SNRXY2CE2A296H7
Herstellernummer
XY2CE2A296H7
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Länge der Zugschnur:
70 m
Schutzart (IP):
IP66
Interruttore a fine arr.emerg. SX 2 NC+2 NA luce pilota 130 V puls.a manicotto. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2CE - categoria di sovratensione: classe I conforme a EN/IEC 61140, classe I conforme a NF C 20-030. Benefici: .. Applicazioni: ..