SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CH13170 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO - XY2CH13170

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Max. Länge der Zugschnur - 30 m
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
3389118210226
Artikelnummer
SNRXY2CH13170
Herstellernummer
XY2CH13170
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Länge der Zugschnur:
30 m
Schutzart (IP):
IP65
Interruttore a fune di arresto di emergenza XY2CH, 2 NC, pulsante a incasso. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2CH - categoria di sovratensione: classe I conforme a EN/IEC 61140, classe I conforme a NF C 20-030. Benefici: .. Applicazioni:..


