Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CH13290 INTERR. SICUREZZ CAVO 2NC+1NO - XY2CH13290

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CH13290 INTERR. SICUREZZ CAVO 2NC+1NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Max. Länge der Zugschnur - 30 m

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119074001

Artikelnummer

SNRXY2CH13290

Herstellernummer

XY2CH13290

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. Länge der Zugschnur:

30 m

Schutzart (IP):

IP65

Interruttore a fune arr.emerg. XY2CH, 2 NC+1 NA, pulsante con manicotto. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2CH - categoria di sovratensione: classe I conforme a EN/IEC 61140, classe I conforme a NF C 20-030. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..