SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CJR15 INTERR EMERG CAVO DX 1NC+1NOPG - XY2CJR15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Max. Länge der Zugschnur - 30 m
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
3389119619431
Artikelnummer
SNRXY2CJR15
Herstellernummer
XY2CJR15
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Länge der Zugschnur:
30 m
Schutzart (IP):
IP67
Interruttore a fune arr.emerg. XY2CJ, lato destro, 1 NC+1 NA, Pg 13,5. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2C. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..


