Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCC12FDM40B CONNETTORE CON MORSETTI - XZCC12FDM40B

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCC12FDM40B CONNETTORE CON MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Durchmesser des Steckverbinders - 12 mm

  • Gewindegröße (metrisch) - 12

  • Anzahl der Datenkontakte - 4

  • Für Kabelaußendurchmesser - 7...7 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110806076

Artikelnummer

SNRXZCC12FDM40B

Herstellernummer

XZCC12FDM40B

Hersteller

SNR

Kontaktausführung:

Stift

Durchmesser des Steckverbinders:

12 mm

Gewindegröße (metrisch):

12

Anzahl der Datenkontakte:

4

Für Kabelaußendurchmesser:

7...7 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Bemessungsstrom In:

3 A

Umgebungstemperatur:

-40...85 °C

Bemessungsspannung:

125 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0...75 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0...75 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0...75 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...75 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

ohne

Werkstoff des Gewinderings:

sonstige

Art der Verriegelung:

ohne

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP67K

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Il connettore OsiSense di Schneider Electric è dotato di un connettore M12 femmina diritto a 4 pin e di un morsetto a vite con anelli di fissaggio metallici.