Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCP0166L2 CONNETTORE CON CAVO 2 MT. - XZCP0166L2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCP0166L2 CONNETTORE CON CAVO 2 MT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Kabellänge - 2 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

  • Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung - -35...-35 °C

  • Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling - -5...-5 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110762952

Artikelnummer

SNRXZCP0166L2

Herstellernummer

XZCP0166L2

Hersteller

SNR

Polzahl:

3

Kabellänge:

2 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-35...-35 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...-5 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

60 V

XZ-Vorverdrahtete Buchsen, gerade, Durchmesser 8mm, 3-polig, PUR 2m Kabel.