SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCP1662L2 CONNETTORE CON CAVO 2 MT. - XZCP1662L2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabellänge - 2000 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig - female (Buchse)
Packung
1 ST
EAN
3389110763416
Artikelnummer
SNRXZCP1662L2
Herstellernummer
XZCP1662L2
Hersteller
SNR
Kabellänge:
2000 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
female (Buchse)
Connettore femmina dir. precablato, 7/8'' 16UNF, 3 pin, Cavo 2m. categoria accessori: accessorio di cablaggio - tipo di accessori: connettori pre-cablati - nome gamma: utilizzo generico. Benefici: Prodotti disponibili presso tutti i distributori Schneider, conformi con le norme e le certificazioni internazionali, una gamma ampliata completa.... Applicazioni: - Macchine di assemblaggio, robotica, macchine utensili, lavorazione, confezionamento, movimentazione materiali, trasporto, ecc., Alimenti e bevande, ecc.... Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc.... Benefici: Un collegamento sicuro. La gamma di componenti per il cablaggio è stata progettata per un utilizzo intuitivo, un collegamento semplice e l'identificazione rapida e sicura dei codici.... Applicazioni: Collegamenti rapidi e su misura a tutti i sensori per prestazionielevate., Macchine industriali: assemblaggio, confezionamento, movimentazione, trasporto, ecc....


