Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZC2JC16 CORPO PER FINECORSA - ZC2JC16

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZC2JC16 CORPO PER FINECORSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 40 mm

  • Höhe des Sensors - 81 mm

  • Länge des Sensors - 41 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110635171

Artikelnummer

SNRZC2JC16

Herstellernummer

ZC2JC16

Hersteller

SNR

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

81 mm

Länge des Sensors:

41 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

ohne

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...20 °C

Schutzart (IP):

IP65

Corpo finecorsa ZC2J, fisso, senza display, 1 C/O, –40...70 °C. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: corpo int di fine corsa - nome abbreviato: ZC2J - tipo di corpo: fisso - compatibilità prodotto: XC2J - testa associata: ZC2JE016, ZC2JE026, ZC2JE036, ZC2JE056, ZC2JE096, ZC2JE616, ZC2JE626, ZC2JE636, ZC2JE646, ZC2JE656, ZC2JE666, ZC2JE706 - tipo e composizione contatti: 1 C/O - materiale contatti: contatti placcati argento. Benefici: .. Applicazioni: ..