Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCKD49 TESTA PER FINECORSA - ZCKD49

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCKD49 TESTA PER FINECORSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110774900

Artikelnummer

SNRZCKD49

Herstellernummer

ZCKD49

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Testa finecorsa ZCKD- Leva a rot. reg. in elastomero Ø 50mm (-25..70 °C). gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: testa interrut fine corsa - nome abbreviato: ZCKD - tipo di testa: testa orientabile - compatibilità prodotto: XCKS - corpo associato: ZCKS1, ZCKS1H29, ZCKS2, ZCKS2H29, ZCKS5, ZCKS5H29, ZCKS6, ZCKS6H29, ZCKS7, ZCKS7H29, ZCKS8, ZCKS8H29, ZCKS9, ZCKS9H29, ZCKSD31, ZCKSD31H29, ZCKSD35, ZCKSD35H29, ZCKSD37, ZCKSD37H29, ZCKSD39, ZCKSD39H29 - movimento testa operativa: girevole. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono allareputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....