SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCKM9 CORPO PER FINECORSA - ZCKM9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 63 mm
Höhe des Sensors - 64 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Packung
1 ST
EAN
3389110619300
Artikelnummer
SNRZCKM9
Herstellernummer
ZCKM9
Hersteller
SNR
Breite des Sensors:
63 mm
Höhe des Sensors:
64 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
anodisiert/eloxiert
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja


