SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCKS7 CORPO PER FINECORSA - ZCKS7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 40 mm
Höhe des Sensors - 72.5 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Packung
1 ST
EAN
3389110599695
Artikelnummer
SNRZCKS7
Herstellernummer
ZCKS7
Hersteller
SNR
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
72.5 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


