SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCKY071 AZIONATORE - ZCKY071

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standardbetätiger
Packung
1 ST
EAN
3389110599718
Artikelnummer
SNRZCKY071
Herstellernummer
ZCKY071
Hersteller
SNR
Ausführung:
Standardbetätiger
CHIAVE ATTUATORE XCK. tipo di corpo del finecorsa: corpo fisso - nome abbreviato: XCS-L. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativosistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....