Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCMC25L3 CONN 1NC1NO CAVO 3M - ZCMC25L3

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCMC25L3 CONN 1NC1NO CAVO 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - freies Leitungsende

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110221831

Artikelnummer

SNRZCMC25L3

Herstellernummer

ZCMC25L3

Hersteller

SNR

Polzahl:

2

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

3 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Mit LED-Anzeige:

nein

Geschirmt:

ja

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

ja

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...70 °C

Bemessungsstrom In:

1.5 A

Bemessungsspannung:

240 V

Durchgangswiderstand:

25 mOhm

Connessione precablata ZCMC, PvR, 2 poli, Lunghezza cavo: 3m. gamma prodotto: OsiSense XC - tipo di prodotto o componente: connessione precablata - nome componente: ZCMC - corpo associato: ZCMD25 - tipo e composizione contatti: 1 NC + 1 NO - funzionamento dei contatti: ad apertura lenta, break-before-make (nessuna sovrapposizione sorgenti). Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....