SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCMD39L5 CORPO MIN 1NO2NC CAVO 5M - ZCMD39L5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 30 mm
Höhe des Sensors - 52 mm
Länge des Sensors - 16 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V - 0.1 A
Packung
1 ST
EAN
3389110299403
Artikelnummer
SNRZCMD39L5
Herstellernummer
ZCMD39L5
Hersteller
SNR
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
52 mm
Länge des Sensors:
16 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.1 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
mit Kabel vorkonfektioniert
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Schutzart (IP):
IP66


