Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCY53 LEVA ASTA CIL ACC - ZCY53

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCY53 LEVA ASTA CIL ACC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Stangenhebel

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110192148

Artikelnummer

SNRZCY53

Herstellernummer

ZCY53

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

Stangenhebel

Leva finecorsa XCKD - Leva ad asta tonda c/rit. a molla in metallo 3 mm, L=125mm. Nome gamma : Standard format. Tipo di componente o prodotto : Leva interr di fine corsa. Nome abbreviato : ZCY. Compatibilità prodotto : XCKD, XCKP, XCKT, XCMD. Testa associata :ZCE01, ZCE05. Movimento testa operativa : Girevole. Tipo di operatore : Metallo leva ad asta cilindrica con ritorno a molla (asta circolare 3 mm, L = 125 mm). Apertura positiva : Senza