ZECA - ZEC3507 AVVOLGICAVO 4 UNIVER.S/CAVO - 3507

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelbestückung - ohne Kabel
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Automatisches Kabelaufrollen - nein
Mit Tragerahmen - ja
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal - 4
Packung
1 ST
EAN
8001024868012
Artikelnummer
ZEC3507
Herstellernummer
3507
Hersteller
ZEC
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit Tragerahmen:
ja
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
4
Avvolgicavo manuale serie 3500, versione con 4 prese universali 10/16 A 2P+T Schuko, senza cavo • Corpo interno in materia plastica per la massima sicurezza • Flange in lamiera zincata • Cavalletto in tubo di acciaio, verniciato a fuoco • Freno bloccaggio bobina. Tutti i modelli sono marchiati CE, ad eccezione dei modelli forniti incompleti (senza prese e/o senza cavo), dove la marchiatura “CE” è a carico di chi li completa o di chi li mette in servizio.



