Startseite

ZECA - ZEC3510 AVVOLGIC.4 UNIVER.MT.25 3G2,5 - 3510

KopierenKopieren
ZECA - ZEC3510 AVVOLGIC.4 UNIVER.MT.25 3G2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderquerschnitt - 2.5 mm²

  • Kabelbestückung - H05VV-F

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ader-Zahl - 3

  • Kabellänge - 25 m

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077751188

Artikelnummer

ZEC3510

Herstellernummer

3510

Hersteller

ZEC

Aderquerschnitt:

2.5 mm²

Kabelbestückung:

H05VV-F

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ader-Zahl:

3

Kabellänge:

25 m

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Mit Tragerahmen:

ja

Art des Netzanschlusses:

Italienischer Typ P17

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

4

Farbe:

schwarz

Avvolgicavo manuale serie 3500versione con 4 prese universali 10/16 A 2P+T Schuko, con cavo e spina 16A 2P+T • Corpo interno in materia plastica per la massima sicurezza • Flange in lamiera zincata • Cavalletto in tubo di acciaio, verniciato a fuoco • Freno bloccaggio bobina. Tutti i modelli sono marchiati CE, ad eccezione dei modelli forniti incompleti (senza prese e/o senza cavo), dove la marchiatura “CE” è a carico di chi li completa o di chi li mette in servizio.