Startseite

ZECA - ZEC4325/15 AVV. M.14+1-3G2,5 IGUS

KopierenKopieren
ZECA - ZEC4325/15 AVV. M.14+1-3G2,5 IGUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderquerschnitt - 2.5 mm²

  • Kabelbestückung - H05VV-F

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ader-Zahl - 3

  • Kabellänge - 14 m

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078632141

Artikelnummer

ZEC4325/15

Herstellernummer

4325/15

Hersteller

ZEC

Aderquerschnitt:

2.5 mm²

Kabelbestückung:

H05VV-F

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ader-Zahl:

3

Kabellänge:

14 m

Automatisches Kabelaufrollen:

ja

Mit Tragerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP42

Avvolgicavo, marca ZECA S.P.A., modello ZEC4325/15 - AVVOLGICAVO 14 1M - 3G2 5MM PVC CF900