ZECA - ZEC5827/XF AVVOLGICAVO MT.10+1,5-3G1,5 - 5827/XF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8001021379740
Artikelnummer
ZEC5827/XF
Herstellernummer
5827/XF
Hersteller
ZEC
Avvolgicavo con rientro a molla, adatti all'uso come prolunghe, consentono all'utilizzatore di avere sempre unapresa di corrente a disposizione.Caratteristiche tecniche dell'avvolgicavo :• Staffa orientabile per il fissaggio• Dispositivo di arresto del cavo acremagliera, inseribile ogni 50cm.• Protettore termico incorporato• Doppio contatto a terra.• Temperatura ambiente di utilizzo:-5/+50°C.• Lunghezza cavo 11,5 m (10 + 1,5)• Tipo cavo 3G1,5-H05VV-F