Startseite

ZECA - ZEC7325/25 AVV. M.23+2-3G2,5 IGUS

KopierenKopieren
ZECA - ZEC7325/25 AVV. M.23+2-3G2,5 IGUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderquerschnitt - 2.5 mm²

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 1

  • Kabelbestückung - H07RN-F

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072204795

Artikelnummer

ZEC7325/25

Herstellernummer

7325/25

Hersteller

ZEC

Aderquerschnitt:

2.5 mm²

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

1

Kabelbestückung:

H07RN-F

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Ader-Zahl:

3

Kabellänge:

17 m

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Schutzart (IP):

IP42

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Avvolgicavo, marca ZECA S.P.A., modello ZEC7325/25 - AVVOLGICAVO 23 2M - 3G2 5MM PVC IGUS