ZECA - ZEC9001 AVVOLGICAVO MINI MT.7+1-2X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderquerschnitt - 1 mm²
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ader-Zahl - 2
Mit Tragerahmen - ja
Packung
1 ST
EAN
8001021493316
Artikelnummer
ZEC9001
Herstellernummer
9001
Hersteller
ZEC
Aderquerschnitt:
1 mm²
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ader-Zahl:
2
Mit Tragerahmen:
ja
Avvolgicavo, marca ZECA S.P.A., modello ZEC9001 - AVVOLGICAVO MINI MT.7 1-2X1