Startseite

ZECA - ZECEV6162T AVV.M.8 5G2,5+1X0,5 16A TYP2-2 - EV6162T

KopierenKopieren
ZECA - ZECEV6162T AVV.M.8 5G2,5+1X0,5 16A TYP2-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderquerschnitt - 2.5 mm²

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Ader-Zahl - 5

  • Automatisches Kabelaufrollen - ja

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070080988

Artikelnummer

ZECEV6162T

Herstellernummer

EV6162T

Hersteller

ZEC

Aderquerschnitt:

2.5 mm²

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Ader-Zahl:

5

Automatisches Kabelaufrollen:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Mit Arretierung:

ja

Avvolgicavo, marca ZECA S.P.A., modello ZECEV6162T - AVV.M.8 5G2 5 1X0 5 16A TYP2-2