Startseite

ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH990322046 Raccordo a 90 flat 51-ComfoTube 90 - inc

KopierenKopieren
ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH990322046 Raccordo a 90 flat 51-ComfoTube 90 - inc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Kanals - Kunststoff

  • Äquivalenter Kanaldurchmesser - 90 mm

  • Winkel des Bogens - 90 °

  • Bogenradius (Anzahl x D) - 5

  • Nennbreite Kanal - 138 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076242809

Artikelnummer

ZEH990322046

Herstellernummer

990322046

Hersteller

ZEH

Werkstoff des Kanals:

Kunststoff

Äquivalenter Kanaldurchmesser:

90 mm

Winkel des Bogens:

90 °

Bogenradius (Anzahl x D):

5

Nennbreite Kanal:

138 mm

Nennhöhe Kanal:

51 mm

Curva per canale aeraulico ovale, marca ZEHNDER GROUP ITALIA SRL, modello ZEH990322046 - COMFOFIT RACCORDO A 90 FLAT 51-COMFOTUBE