Startseite

ZOTUP SRL - ZOT105001 ZU SC t - 105001

KopierenKopieren
ZOTUP SRL - ZOT105001 ZU SC t

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sensor

  • Anzahl der Sensoren - 1

  • Strommessbereich - 100...100000 kA

  • Max. Anzahl speicherbare Datensätze - 999999

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073127598

Artikelnummer

ZOT105001

Herstellernummer

105001

Hersteller

ZOT

Ausführung:

Sensor

Anzahl der Sensoren:

1

Strommessbereich:

100...100000 kA

Max. Anzahl speicherbare Datensätze:

999999

Schutzart (IP):

IP67

LAN-Anschluss:

nein

Bedienung über Webinterface:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...55 °C

Max. Montagehöhe:

2 m

ZU SC t e contascariche HV con contatto di telesegnalazione per la segnalazione remota di conteggio. In conformita con le norme IEC/EN 62561-6. L'installazione di un contascariche deve essere associata a scaricatori montati con un supporto isolante. I contascariche non richiedono un'alimentazione, sono installati al terminale di collegamento a terra di un singolo scaricatore di sovratensione o al terminale di collegamento a terra di un gruppo di scaricatori. Il modello ZU SC e in grado di conteggiare gliimpulsi a terra.Un cambiamento significativo nel valore della corrente indicata dopo l'installazione mostra un deterioramento dello scaricatore o un incremento del livello di inquinamento sulla superficie dell'isolatore dello scaricatore.