Startseite

ZOTUP SRL - ZOT106000 ZU SC-M - 106000

KopierenKopieren
ZOTUP SRL - ZOT106000 ZU SC-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sensor

  • Anzahl der Sensoren - 1

  • Strommessbereich - 100...100000 kA

  • Max. Anzahl speicherbare Datensätze - 999999

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078521582

Artikelnummer

ZOT106000

Herstellernummer

106000

Hersteller

ZOT

Ausführung:

Sensor

Anzahl der Sensoren:

1

Strommessbereich:

100...100000 kA

Max. Anzahl speicherbare Datensätze:

999999

Schutzart (IP):

IP67

LAN-Anschluss:

nein

Bedienung über Webinterface:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...55 °C

Max. Montagehöhe:

2 m

ZU SC-M e un contascariche HV con meter. In conformita con le norme IEC/EN 62561-6. L'installazione di un contascariche deve essere associata a scaricatori montati con un supporto isolante. I contascariche non richiedono un'alimentazione, sono installatial terminale di collegamento a terra di un singolo scaricatore di sovratensione o al terminale di collegamento a terra di un gruppo di scaricatori.Il modello ZU SC-M conteggia gli impulsi a terra e fornisce un'indicazione della corrente di fuga totale attraverso un indicatore analogico. Un cambiamento significativo nel valore della corrente indicata dopo l'installazione mostra un deterioramento dello scaricatore o un incremento del livello di inquinamento sulla superficie dell'isolatore dello scaricatore.