ZOTUP SRL - ZOT106001 ZU SC-M T - 106001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sensor
Anzahl der Sensoren - 1
Strommessbereich - 100...100000 kA
Max. Anzahl speicherbare Datensätze - 999999
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
7449078075207
Artikelnummer
ZOT106001
Herstellernummer
106001
Hersteller
ZOT
Ausführung:
Sensor
Anzahl der Sensoren:
1
Strommessbereich:
100...100000 kA
Max. Anzahl speicherbare Datensätze:
999999
Schutzart (IP):
IP67
LAN-Anschluss:
nein
Bedienung über Webinterface:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...55 °C
Max. Montagehöhe:
2 m


