ZOTUP SRL - ZOT120409 ZU MV 9.2 - 120409

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - ohne Schirm
Dauerspannung AC - 7.2 kV
Bemessungsspannung AC - 9 kV
Anwendung - Innen- und Außenbereich
Kriechweg - 183 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071825861
Artikelnummer
ZOT120409
Herstellernummer
120409
Hersteller
ZOT
Ausführung:
ohne Schirm
Dauerspannung AC:
7.2 kV
Bemessungsspannung AC:
9 kV
Anwendung:
Innen- und Außenbereich
Kriechweg:
183 mm
Höhe:
132 mm
ZU HV 9.2 e uno scaricatore HV Tensione 9 kV. ZU HV e uno scaricatore per media/alta tensione per la protezione di trasformatori, interruttori inscatolati e linee di trasmissione dalle sovratensioni atmosferiche e di commutazione, ideale per applicazioni all'interno o all'esterno e dove sono attesi elevati livelli di inquinamento. Fornisce le seguenti caratteristiche e vantaggi:- L?installazione di questi scaricatori sul lato media/alta tensione semplifica la selezione degli SPD sul lato di bassa tensione (in sistemi TN o TT) i quali sono applicati per la protezione contro i transienti provenineti dalla linea;- In conformita con la norma IEC/EN 60099-4; - Rappresentano lo stato dell'arte degli scaricotori all'ossido di zinco senza spinterometro e con gli isolatori in gomma silicone;- Dimensioni e volumi dello scaricatore sono in funzione del minimo praticabile per ogni tensione nominale;- L'isolatore dello scaricatore e caratterizzato dall'assenza di linee di connessione;- La costruzione e il processo produttivo prevengono la formazione di scariche parziali;- Sigillato con cappellotti di alluminio e terminato con morsetti, viti, rondelle in acciaio inox.


